rj45 キャップのおすすめ人気ランキング

2026/02/28更新
202件の「rj45 キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「hub ポートカバー」、「LANケーブル 保護キャップ」、「LANポートブロック」などの商品も取り扱っております。
1袋(10個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜き差ししやすいツマミ付きタイプ。 未使用のコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 ハブ、ルータ、PC Ethernetポートなどに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
用途RJ-45 LAN用 種類 RJ-45 LANコネクタ用 材質 ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 13.8×23.5×11.2 質量(g) 1個:1.45 仕様 ツマミ有 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1袋(10個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAN用モジュラープラグ(RJ-45)専用の保護用オリジナル防塵キャップです。プラグのツメをパチン!とロックできるキャビティー構造です。モバイルシーンでむき出しになりがちなモジュラープラグをやさしくプロテクトし、通信不良を未然に防止することができます。ストラップ付きでプラグからはずしてもなくなりません。
長さ(mm) (輪状)60 全長(mm) ナイロン
1パック(4個)
419 税込461
当日出荷

未使用のコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 ハブ、ルータ、PC Ethernetポートなどに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
用途RJ-45 LAN用 材質 ABS樹脂 仕様 ツマミ無し 質量(g) 1個:0.8 種類 RJ-45 LANコネクタ用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) W13.8×D10.8×H11.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1袋(10個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準RJ45/LANポート用コネクタキャップ。使用していないポートを埃や汚れから保護します。サーバールームやネットワーククローゼットの保守用ストックを十分に確保できる100個入りパックです。 <ネットワーク装置の保護> このポートキャップは、スイッチ、ルーター、サーバー、メディアコンバータなどの空いているRJ-45ポートに装着し、装置内部への埃の侵入を防ぎます。 空きポートに入り込む不純物が原因で発生するネットワークエラーやダウンタイムを回避します。 <簡単装着> つまみやすい突起がついたダストカバーは、近接するポートやケーブルの邪魔にならず着脱が簡単にできます。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料サポートを提供しています。
仕様 エンクロージャタイプ:PVC 長さ(mm) 14 ブラック 高さ(mm) 20 本体質量(g) 1.6 パッケージサイズ(mm) 185×150×35 梱包質量(g) 184 梱包内容 100-RJ45コネクタキャップ 製品幅(mm) 11 動作温度(℃) 0~65
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

LAN用モジュラープラグ(RJ-45)専用の保護用防塵キャップです。ノートパソコン使用時のモバイルシーンでむき出しになりがちなモジュラプラグをやさしくプロテクトし通信不良を未然に防止することができます。燃焼時に有毒な塩素ガスが発生しないエコ材料を使用しています。
1パック(10個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RJ45ジャックの寸法規定に適合していれば何にでも使用可能です。専用工具以外では取り外せず、物理的セキュリティ用途に最適です。(1袋に1個専用工具が付いています。)RoHS指令適合製品です。
用途ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジャックへの引抜が簡単なスイングタブ付き 空のポートをふさぐ、簡易セキュリティとしても利用できます。
材質 エラストマー
1袋(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷

RJ45ケーブルコネクタを保護するキャップです。 ケーブルの両端コネクタ部に取り付け、外部損傷やゴミ・ほこりからコネクタを守ります。
材質 PVC ブラック 入数 6個
1式(6個)
619 税込681
当日出荷


仕様 PhoenixContact防塵.PhoenixContact製のFLシリーズのデュアル防塵キャップです。.黒 シリーズ FLRJ45PROTECTCAP コネクタ形状 RJ45 ソケット 保護キャップ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
619 税込681
7日以内出荷

サンワサプライRJ-45プラグロック
LANハブのRJ-45ポートに差し込んで、ネットワークへの不正アクセスや誤使用を防ぎます。 自作用のLANケーブルに取り付けて、ケーブルの抜けを防ぐセキュリティロック機能もあります。 取り外しは、専用解除ロックキーで行えます。LANハブなどの空きポートへのホコリの侵入を防ぎます。
セット内容 プラグロック×10個、ダミープラグ×10個、ロックキー×1個 材質 プラグロック:ナイロン、ダミープラグ:PC(ポリカーボネート)、ロックキー:PVC+メタル 適合ケーブル KB-T5Tシリーズ、KB-T5Yシリーズ アズワン品番 64-0903-16
1セット(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ダストカバー スイングタブ
ネットワーク配線部材 SureLink RJ45ダストカバー ダストカバー・スイングタブ
適合 (ジャック)RJ45モジュラージャック 材質 エラストマー 使用温度範囲(℃) -10~+60
1パック(100個)
8,998 税込9,898
当日出荷

1セット(10個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用していないSFPスロットに簡単に装着できるダストカバー。埃や不純物からネットワークスイッチを保護。丈夫なTPE(熱可塑性樹脂)製カバー。着脱が簡単にできるタブ付き。光ネットワーク装置のSFP/SFP+スロットで使用
用途ネットワークスイッチその他の光ファイバ装置で空いているSFPスロットをカバーし、埃や不純物から保護 長さ(mm) 10.1 幅(mm) 14.6 ブラック 質量(g) 1 高さ(cm) 1.5
1セット(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷

使わないUSBコネクタを埃から守ります。 つまみやすい、つめ付きタイプです。
材質 ABS樹脂 仕様 USB Aコネクタ用(ツメ付きタイプ) 質量(g) 約0.5 サイズ(mm) W13.1×D16.4×H7
1袋(6個)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モジュラープラグを保護するカバー
適合 MJ-808、MJS-808、MJ-808S用 プラグタイプ 8P
1パック(30個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様 RJ45コネクタ、過酷な環境用 - MJR シリーズ. AmphenolのMRJシリーズRJ45コネクタは、過酷で要求の厳しい環境条件でのネットワークデータ転送に最適なコネクタソリューションです。かん合時 / 未かん合時の両方において、防水機能を発揮するだけでなく、浸水した状態でも使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. かん合時 / 未かん合時においてIP67等級のシール構造. 軍用衝撃レベル及び振動レベルに対応. オプションで内蔵LEDを用意. 金属ダイキャストコネクタシェル. RJ11コネクタ挿入不可. ニッケル仕上げ. UL94V-0黒ハウジング. 金コンタクトめっき RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)ほか
859 税込945
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)モジュラージャックガード
未使用のポートにはめ込み、ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止できます。 RJ45ジャックの寸法規格に適合していれば使用できます。 専用工具でのみ取り外しが可能で、物理的セキュリティ用途に最適です。
用途ネットワーク機器への不正アクセス防止 材質 ポリカーボネート、合成樹脂、ナイロン セット内容 専用工具5個 寸法(縦×横×高さ)(mm) 11.63×13.01×10.12 使用温度範囲 -10~60℃ 使用場所 屋内
1袋(100個)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(6個)
499 税込549
当日出荷